| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22212161 Herst.-Nr.: TS128GJF790K EAN/GTIN: 760557828020 |
| |
|
| | |
| - Typ: Slider.
- 63.6x21.2x10.6mm. - Gewicht: 4.9g.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 10 mm | | Höhe | 130 mm | | Gewicht | 19 g | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Taiwan | Design | Formfaktor | Dia | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 9.0 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |