Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 790 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 790 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Transcend JetFlash 790 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24398789
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF790W
EAN/GTIN:
     760557830368
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Typ: Slider.
    - 63.6x21.2x10.6mm.
    - Gewicht: 4.9g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
63.6 mm
Gewicht
4.9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF790K
ab € 7,65*
Zubehör
Transcend
TS128GJF790W
ab € 7,04*
Zubehör
Transcend
TS16GJF790K
ab € 4,37*
Zubehör
Transcend
TS32GJF790K
ab € 4,45*
Zubehör
Transcend
TS64GJF790K
ab € 5,22*
Zubehör
Transcend
TS64GJF790W
ab € 4,59*
Zubehör
Transcend
TS256GJF790K
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.