Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, Mini SAS HD x 4 SFF 8643 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m, Mini SAS HD x 4 SFF 8643 0,5 m Schwarz
DeLOCK 0.5m, Mini SAS HD x 4 SFF 8643 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22160805
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83386
EAN/GTIN:
     4043619833863
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sff8087 sas cable
sas cable
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss diverser Geräte mit Mini SAS HD x 4 SFF 8643 Schnittstelle, Sie können z. B. eine Backplane mit mehreren Festplatten mit nur einem Kabel an einen Controller anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini SAS HD x 4 36P SFF 8643
Anschluss 2
Mini SAS HD x 4 36P SFF 8643
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: delock sas kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.