Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LS8EQ Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit LS8EQ Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Panduit LS8EQ Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22103282
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LS8EQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Batteriestandsanzeige
Ja
PC Verbindung
USB 2.0
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Anzahl Stilen
3
Druckvorschau
Ja
Zertifizierung
RoHS, WEEE, FCC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
PanTherLink
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Tastaturaufbau
QWERTY
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
4 Zeilen
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
Datum-
Ja
Maximale Drucklänge
0.305 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,24*
€ 638,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,49*
€ 617,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.