Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-F49S Objektivdeckel Schwarz 4,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-F49S Objektivdeckel Schwarz 4,9 cm
Sony ALC-F49S Objektivdeckel Schwarz 4,9 cm
Sony ALC-F49S Objektivdeckel Schwarz 4,9 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21259211
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALC-F49S
EAN/GTIN:
     4905524834420
Ersatzkappen für vorderes Objektiv

- Zum Schutz des Objektivs gegen Krater und Staub
- Für Objektive mit 49-mm-Frontfiltergewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
DSC-RX1, DSC-RX1R, DSC-RX100M2
Sicherheitsklemmen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
49 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
SEL16F28.AE
ab € 209,88*
Zubehör
Sony
SEL28F20.SYX
ab € 389,38*
Zubehör
Sony
SEL35F18
ab € 378,99*
Zubehör
Sony
SEL55210B.AE
ab € 307,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.