Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EA645GN17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EA645GN17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GN17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GN17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GN17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GN17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GN17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21038845
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA645GN17
EAN/GTIN:
     4242003611845
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 1
1600 W
Boost für Kochzone 1
2400 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 \ 210 mm
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
265 mm
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1000 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1200 W
Große Herdplatte/Kochzone
2000 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2400 W
Zertifizierung
CE, ROSTEST, VDE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
7000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
43 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
EA64RGNA1E
ab € 311,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.