| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-20988845 Herst.-Nr.: 18414 EAN/GTIN: 4250197184144 |
| |
|
| | |
| Schläuche sind die Lebensadern im Wasserkühlungssystem! Hier ist die neuste Generation aus dem Hause Alphacool!
Tiefe, kräftige Farben sowie angenehmes Handling beim Verlegen und Anschließen waren unsere Vorgaben bei der Schlauchentwickung. Das Produkt sind Schläuche in verschiedenen Größen und Farben wie rot, grün, blau oder schwarz.
Bei der Entwicklung der Schläuche wurde bewusst daraufhin gearbeitet, dass keine Farbpartikel der Kühlmittel mehr den Wasserkreislauf belasten müssen, sondern die Kraft der Farbe vom Schlauch ausgeht.
Neben der Farbgebung ist bei Schläuchen natürlich das Verlege- und Knickverhalten von großem Interesse. Auch das Überbrücken von engen Biegeradien und ein angenehmes Handling an kniffligen Stellen wurden hier in den Vordergrund gestellt. Dies wurde durch verschiedenste Kunststoffmischungen bis zur Perfektion optimiert, und wir haben hier nun einen Schlauch der die doch zum Teil entwicklungshemmenden, entgegengesetzten Ziele miteinander in Einklang bringt und sowohl den Anfänger als auch den fortgeschrittenen Wasserkühlungsanwender überzeugen wird!
Die Herstellung in Deutschland verspricht gleichbleibend hohe Qualität. Die Herstellung mit Jahren an Erfahrung stellt sicher, dass stets nur das Beste Produkt verkauft wird. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schläuche | | Material | PVC | | Produktfarbe | Blau, Transparent | | Maximaler Betriebsdruck | 4 bar | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Tiefe | 13 mm | | Gewicht | 275 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |