Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW743N 2850 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW743N 2850 RPM 2000 W
DeWALT DW743N 2850 RPM 2000 W
DeWALT DW743N 2850 RPM 2000 W
DeWALT DW743N 2850 RPM 2000 W
DeWALT DW743N 2850 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20918410
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW743N-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
250 mm
Energie
Eingangsleistung
2000 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2850 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
37000 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.069,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,13*
€ 1.323,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,67*
€ 1.312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,56*
€ 1.290,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,48*
€ 1.277,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,34*
€ 1.272,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 194,51*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,23*
Zubehör
DeWalt
DT4322-QZ
ab € 50,42*
Zubehör
DeWalt
DT4351-QZ
ab € 50,17*
Zubehör
DeWalt
DE3500-XJ
ab € 54,46*
Zubehör
DeWalt
DE3494-XJ
ab € 74,06*
Zubehör
DeWalt
DE3491-XJ
ab € 55,53*
Zubehör
DeWalt
DT4287-QZ
ab € 55,09*
Zubehör
DeWalt
DE3474-XJ
ab € 74,68*
Zubehör
DeWalt
DE3472-XJ
ab € 154,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.