Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Fan 80*80*20_3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Fan 80*80*20_3
Synology Fan 80*80*20_3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20737398
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 80*80*20_3
EAN/GTIN:
     4711174729593
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Zutreffende Modelle: DS409, DS409+, DS410, DS410j, DS411, DS411+, DS411+II, DS411j, DS413j, DX513
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Kompatibilität
DS409, DS409+, DS410, DS410j, DS411, DS411+, DS411+II, DS411j, DS413j, DX513.
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.