Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Fan 80*80*20_2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Fan 80*80*20_2
Synology Fan 80*80*20_2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20737346
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 80*80*20_2
EAN/GTIN:
     4711174729500
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Zutreffende Modelle: DS1512+, DS1513+
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Kompatibilität
DS1512+, DS1513+
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.