Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP CAB-SAS05M-8088 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP CAB-SAS05M-8088 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz
QNAP CAB-SAS05M-8088 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20639138
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     CAB-SAS05M-8088
EAN/GTIN:
     885022003778
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 0,5 m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFF-8088
Anschluss 2
SFF-8088
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
EJ1600
ab € 3.407,09*
Zubehör
QNAP
ES1640DC-E5-96G
ab € 106,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.