Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 920-7032 Herst.-Nr.: SDCZ48-032G-U46 EAN/GTIN: 619659102166 |
| |
|
| | |
| - beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
- mit USB 3.0 Technologie zur Kapazitätserweiterung - USB-3.0-Wechselspeichermedium (abwärtskompatibel zu USB 2.0) - ermöglicht ultra schnellen Datentransfer mit bis zu 80MB/sec - robustes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem USB-Anschluss - inkl. SanDisk SecureAccess Software (Download notwendig): Schützt die privaten Dateien in einem verschlüsselten, passwortgeschützten Ordner (128-bit-AES-Verschlüsselung) - inkl. kostenlosem 2GB Online-Backup von YuuWaa™ (Registrierung erforderlich)
Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS X Ver. 10.1.2 oder höher
Verbraucherhinweis: Die Vorteile der SanDisk SecureAccess Software: - Geschützter Zugang - Ihre privaten Dateien werden durch ein persönliches Passwort geschützt und automatisch einer 128-Bit-AES-Verschlüsselung unterzogen - Anwenderfreundlich - ziehen Sie die Dateien einfach per Drag-and-Drop in Ihren privaten Ordner oder "Tresor" auf Ihrem SanDisk USB-Flash-Laufwerk - Download und weitere Infos unter www.SanDisk.com/SecureAccess
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.3 mm | | Tiefe | 10.8 mm | | Höhe | 56.8 mm | | Gewicht | 13.61 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | Design | Formfaktor | Dia | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Schlüsselanhänger | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC, KCC | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 111 mm | | Höhe des Versandkartons | 165 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 32 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Lieferumfang | Mitgelieferte Software | SanDisk SecureAccess | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 101.6 mm | | Verpackungstiefe | 11.94 mm | | Verpackungshöhe | 152.4 mm | | Paketgewicht | 32.81 g | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 920 | | | | | | pro Paket | € 5,80* | ab € 4,01* | € 5,61* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,10* | € 5,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,09* | € 5,70* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 4,13* | € 5,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,26* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 920 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,01* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 920 | | Versand: Lager 920 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|