Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB SanDisk Ultra USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB SanDisk Ultra USB 3.0
USB-Stick 32GB SanDisk Ultra USB 3.0
Artikel-Nr.:
     832-132436
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-032G-U46
EAN/GTIN:
     0619659102166
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
- mit USB 3.0 Technologie zur Kapazitätserweiterung
- USB-3.0-Wechselspeichermedium (abwärtskompatibel zu USB 2.0)
- ermöglicht ultra schnellen Datentransfer mit bis zu 80MB/sec
- robustes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem USB-Anschluss
- inkl. SanDisk SecureAccess Software (Download notwendig): Schützt die privaten Dateien in einem verschlüsselten, passwortgeschützten Ordner (128-bit-AES-Verschlüsselung)
- inkl. kostenlosem 2GB Online-Backup von YuuWaa™ (Registrierung erforderlich)

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux, MacOS X Ver. 10.1.2 oder höher

Verbraucherhinweis:
Die Vorteile der SanDisk SecureAccess Software:
- Geschützter Zugang - Ihre privaten Dateien werden durch ein persönliches Passwort geschützt und automatisch einer 128-Bit-AES-Verschlüsselung unterzogen
- Anwenderfreundlich - ziehen Sie die Dateien einfach per Drag-and-Drop in Ihren privaten Ordner oder "Tresor" auf Ihrem SanDisk USB-Flash-Laufwerk
- Download und weitere Infos unter www.SanDisk.com/SecureAccess
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.013 m
width:
0.154 m
depth:
0.100 m
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 5,55*
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 5,55*
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 5,65*
2 Tage
173
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 5,69*
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-256G-U46
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.