Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum 20607 TV-Antenne 14 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum 20607 TV-Antenne 14 dB
Maximum 20607 TV-Antenne 14 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20495683
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     20607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
TV-Antenne
UHF Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Verstärkung
14 dB
Unterstützte Bänder
UHF
Abmessungen (BxTxH)
90 x 350 x 70 mm
Stecker
F-type
Impedanz
75 Ohm
Kompatible Produkte
UHF 10 (20600), UHF 14 (20601), UHF 42 (20602)
Weitere Suchbegriffe: uhf antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.