Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Chrom
GROHE Minta Chrom
GROHE Minta Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20494485
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32067 000
EAN/GTIN:
     4005176811142
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
328 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
328 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
212 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
328 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
450 m
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Anzahl Schwenkpositionen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Hebeltiefe (offen)
73 mm
Hebelbreite (offen)
145 mm
Minimaler Wasserdruck
500 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
5000 kPa
Maximaler Wasserdruck
10000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32168 000
ab € 162,18*
Ähnlich
Grohe
31124 002
ab € 124,45*
Ähnlich
Grohe
32950000
ab € 459,70*
Ähnlich
Grohe
31379000
ab € 434,66*
Ähnlich
Grohe
32950 DC0
ab € 635,37*
Ähnlich
Grohe
31379DC0
ab € 610,68*
Ähnlich
Grohe
32918000
ab € 140,68*
Ähnlich
Grohe
31127002
ab € 156,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.