Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartArray 462832-B21 RAID-Controller PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SmartArray 462832-B21 RAID-Controller PCI Express
HPE SmartArray 462832-B21 RAID-Controller PCI Express
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1956784
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     462832-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
2 Anschlüsse Externer PCIe x8 SAS-Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express
Interne SAS-Ports
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 10, 50
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
57.15 mm
Gewicht
370 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,22*
€ 573,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.517,70*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
644706-425
ab € 567,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.