Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master NotePal U3 Plus Notebook-Kühlpad 48,3 cm (19 Zoll) 1800 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master NotePal U3 Plus Notebook-Kühlpad 48,3 cm (19 Zoll) 1800 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U3 Plus Notebook-Kühlpad 48,3 cm (19 Zoll) 1800 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U3 Plus Notebook-Kühlpad 48,3 cm (19 Zoll) 1800 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U3 Plus Notebook-Kühlpad 48,3 cm (19 Zoll) 1800 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U3 Plus Notebook-Kühlpad 48,3 cm (19 Zoll) 1800 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19172020
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     R9-NBC-U3PK-GP
EAN/GTIN:
     4719512042885
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
486 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
435 x 333 x 76 mm
Verpackungslänge
514 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (max.)
2.3 W
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
19 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
3 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
950 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Lüfterleistung
15.42 cfm
Geräuschpegel
23 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
R9-U150R-16FK-R1
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.