| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18574455 Herst.-Nr.: 38.2019 EAN/GTIN: 4009816013644 |
| |
|
| | |
| Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist der perfekte Begleiter im Alltag, wenn es um besondere Anwendungssituationen geht. Denn der Zeitmesser warnt nicht nur mit einem akustischen Signal, ein Lichtsignal und ein Vibrationsalarm machen zusätzlich auf den Ablauf der Zeit aufmerksam. Somit ist er ideal für laute Umgebungen oder Nutzer mit Hörproblemen. Dank der nützlichen Memory-Funktion müssen Sie mehrmals verwendete Zeiten nicht jedes Mal neu eingeben. Der Timer kann mit Magnet oder Klipp befestigt werden. Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Merkmale | Timer-Typ | Täglicher Timer | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Steuerung | Tasten | | Countdown-Funktion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 49 mm | | Tiefe | 31 mm | | Höhe | 74 mm | | Gewicht | 49 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |