Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer mit Stoppuhr Triple Time XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer mit Stoppuhr Triple Time XL
Timer mit Stoppuhr Triple Time XL
Artikel-Nr.:
     133-382023
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816020819
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhr
Dreifach Quarz-Timer und Stoppuhr mit Alarmton, gleichzeitige Operation möglich, umschaltbare Anzeige 3-fach Kurzzeitmesser oder Uhr mit Stoppuhr, schwarz, bis 19Std. und 59Min. und 59 Sek., Memory- Funktion, großes Display, mit Ständer, Magnet und Aufhängeöse, inkl. Batterie 2x 1,5V AAA

Abmessungen: 103 x 20 x 121 mm
Gewicht: 142g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Laboruhr, Wecker, Kurzzeitmesser, Kurzzeitwecker, Kurzzeituhr, Countdown Timer, Countup Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
38.2049.02
€ 17,77*
Sonstiges
TFA Dostmann
38.2019
€ 23,04*
Sonstiges
Möller-Therm
60.1201
€ 13,38*
Sonstiges
TFA
€ 18,89*
Sonstiges
TFA
€ 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.