Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer mit Stoppuhr EI Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer mit Stoppuhr EI Digital
Timer mit Stoppuhr EI Digital
Artikel-Nr.:
     133-601201
Hersteller:
     MöllerTherm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006359082014
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Count-up und Count-down Quarz-Timer mit Alarmton, ideal für Sport, Freizeit, Haushalt und Beruf, Minuten- und Sekunden- Anzeige, weiß, bis 99 Min. und 59 Sek., Memory- Funktion, zum Aufstellen, Batterie 1,5V AAA wird benötigt

Abmessungen:76 x 76 x 25mm
Gewicht: 50g
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, stoppuhren digital, eieruhr, Wecker, Kurtzzeitmesser, Kurtzzeitwecker, Kurzzeituhr, Contdown Timer, Contup Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
38.2049.02
ab € 9,91*
Sonstiges
TFA Dostmann
38.2019
ab € 11,27*
Sonstiges
TFA
ab € 12,23*
Sonstiges
TFA
ab € 10,31*
Sonstiges
TFA
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.