Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 38.2049.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 38.2049.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß
TFA-Dostmann 38.2049.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß
TFA-Dostmann 38.2049.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß
TFA-Dostmann 38.2049.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104515849
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2049.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.5 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
79 mm
Gewicht
70 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
24 h
Temperaturanzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.