Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Fan 92*92*25_1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Fan 92*92*25_1
Synology Fan 92*92*25_1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18340238
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 92*92*25_1
EAN/GTIN:
     4711174729456
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Zutreffende Modelle: DS211+, DS212, DS212+, DS212j, DS213, DS213+, DS213air, DS213j, DS214, DS214+, DS214play, DS412+, DS413, DS712+, DS713+, DX213, DS214se
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Kompatibilität
DS211+, DS212, DS212+, DS212j, DS213, DS213+, DS213air, DS213j, DS214, DS214+, DS214play, DS412+, DS413, DS712+, DS713+, DX213, DS214se.
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.