Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Fan 80*80*25_3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Fan 80*80*25_3
Synology Fan 80*80*25_3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18340235
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 80*80*25_3
EAN/GTIN:
     4711174729487
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Zutreffende Modelle: RS2212+, RS2212RP+, RS2414+, RS2414RP+, RS3412RPxs, RS3412xs, RX1211, RX1211RP, RX1214, RX1214RP
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterleistung
59.6 cfm
Kompatibilität
RS2212+, RS2212RP+, RS2414+, RS2414RP+, RS3412RPxs, RS3412xs, RX1211, RX1211RP, RX1214, RX1214RP.
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
RX1214RP
ab € 1.604,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.