Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine Serial & Parallel PCIe Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine Serial & Parallel PCIe Card Schnittstellenkarte/Adapter
Longshine Serial & Parallel PCIe Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1829058
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-6322M
EAN/GTIN:
     4016621100933
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die LCS-6322M ist eine I/O Kontrollerkarte für den PCIe-Slot mit parallelem Druckeranschluss und zwei seriellen Ports. Die heutigen Mainboards besitzen immer weniger serielle oder parallele Ports; mit dieser Kartenserie können sie die benötigten Ports einfach Nachrüsten. Die Karte kann für Drucker, Maschinensteuerung oder andere Geräte benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
3
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista Linux Mac 10.X DOS
Slot Typ
PCI Express 1.0a
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Merkmale
Chipsatz
MosChip MCS9901
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.