Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-6024-A Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-6024-A Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
Longshine LCS-6024-A Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18164726
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-6024-A
EAN/GTIN:
     4016621112059
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
Parallel, Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.3
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS
Merkmale
Baudrate
115.2 Kbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.