Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Logitech H820e Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18056784
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000512
EAN/GTIN:
     5099206041622
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Das kabellose Headset mit einem Ohrpassstück und Audio in professioneller Qualität, das höchste Benutzerfreundlichkeit bietet.

Kabelloses Design mit einem Ohrpassstück (mono)
Ideal für Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr für ihre Umgebung haben und während Gesprächen kabellose Freiheit genießen möchten.

Kombiniert Qualität der Unternehmensklasse mit dem berühmten benutzerorientierten Design von Logitech
Komfortabel, stylish und intuitiv – eine Freude für den Benutzer. Und die UC-Kommunikation Ihres Büros wird noch weiter verbessert.

Kabellose DECT-Verbindung
Bietet außergewöhnliche kabellose Reichweite ohne Interferenzen mit WLAN-Geräten in Ihrem Büro.

LED Leuchte für „Im-Gespräch“-Anzeige
Das Licht befindet sich auf der Rückseite des Bügels, sodass Personen hinter Ihnen sehen können, dass Sie sich in einem Gespräch befinden und nicht gestört werden möchten.

Stummschaltung und Stummschalter-LED am Mikrofonbügel
Die Stummschaltung ist intuitiv am Mikrofonbügel platziert und einfach zu finden. Bei aktivierter Stummschaltung macht eine rote LED-Leute beim Tragen des Headsets den Status der Stummschaltung erkennbar.

Intuitive Gesprächssteuerung an der Hörmuschel
Zur Steuerung des Gesprächs mit Tasten an der Ohrmuschel zum Annehmen/Beenden des Anrufs und zur Regelung der Lautstärke. Die erhöhten Tasten dienen als Referenzpunkt für Ihre Finger, sodass Sie sie beim Drücken spüren können.

Bis zu 10 Stunden Gesprächsdauer in Breitband
Hören und Gehörtwerden in echter Breitband-Audioqualität, sodass für beide Seiten den ganzen Tag ein lebensechtes Hörerlebnis sichergestellt ist. Inklusive Ladestation.

Bis zu 100 Meter kabellose Reichweite
Genießen Sie die Freiheit, sich während Konferenzgesprächen im Büro frei bewegen und produktiv bleiben zu können.

Optimiert für Microsoft® Lync™; kompatibel mit den gängigsten UC-Plattformen
Sorgt für Audio in Enterprise-Qualität und eine integrierte Erfahrung mit den meisten Business-UC-Plattformen.

Automatische Kopplung durch Dockanschluss
H820e-Headsets werden automatisch gekoppelt, wenn sie an eine H820e-Ladestation angeschlossen werden, sodass die Headsets für umfangreiche Implementierungen oder Wechselarbeitsplätze ganz einfach mit jeder beliebigen Workstation verwendet werden können.

Flexibler Mikrofonbügel
Der Bügel lässt sich nach oben oder unten drehen und nach rechts oder links biegen, um ihn näher an Ihren Mund zu bewegen, sodass Ihre Stimme optimal erfasst wird.

Gepolsterter Kunstleder-Kopfbügel und Ohrpolster
Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, sodass das Headset selbst nach stundenlangem Tragen noch bequem sitzt.

Visuelle Anzeige für eingehende Anrufe
Die Lichter an der Basis blinken bei eingehenden Anrufen und während der Verwendung des Headsets ertönt ein akustisches Signal.

Akustische Echounterdrückung und Mikrofon mit Rauschunterdrückung
So optimiert, dass Sie selbst an geräuschvollen Arbeitsplätzen gut hören können und gehört werden.

Breitband/Schmalband-Schalter
Bietet die Möglichkeit, auf Schmalband umzuschalten, um die Leistung in Umgebungen mit hohen Implementierungen zu verbessern und die Gesprächszeit zu verlängern.

Digital Signal Processing (DSP)
Ermöglicht die genaue Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher für lebensechtere Gespräche.

Modernes, ultraleichtes Design
Das elegante Design und das stabile Material machen das Headset attraktiver als herkömmliche Geräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
88 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
490 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Batteriegewicht
9 g
Verzeichnung
10 %
Eingangsspannung
1.4 - 5 V
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
250 g
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
73 x 82 x 128 mm
Gewicht Basisstation
475 g
Lieferumfang
Ladestation
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Basisstation
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
150 - 7000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
THD, totalklirren
4 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
100 dB
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabellose Reichweite
100 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
430 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Batteriekapazität
1.6 Wh
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 7000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000517
ab € 161,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.