| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18034839 Herst.-Nr.: GL8033 EAN/GTIN: 5035048435014 |
| |
|
| | |
| - E-Drive-Technologie: Durch den leistungsstarken Motor mit Riemenantrieb wird eine gleichbleibend hohe Drehzahl erreicht, die zu schnellem Arbeitsfortschritt auch bei anspruchsvollen Arbeiten führt.
- Kantenschnittfunktion mit Führungsrad inklusive automatischer vertikaler Drehzahlreduzierung.
- Perfekt ausbalanciert für Ergonomie, Komfort und beste Kontrolle.
- Kann mit HDL-Hochleistungsfäden (2,4 mm) speziell für Wiesen ausgestattet werden (10 Stück im Lieferumfang enthalten).
- Mit vollautomatischer Einzelfaden-Nachstellung.
- Telekopstiel und verstellbarer Zweithandgriff sorgen für beste Arbeits-Ergonomie.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3200 g | Energie | Leistung | 800 W | Merkmale | Schnittdurchmesser (max.) | 330 mm | | Fadenlänge geliefert | 10 m | | Drehgeschwindigkeit | 7000 RPM | | Produktfarbe | Schwarz, Orange |
|
| | |
| | | |
| |