Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT cyberJack wave RFID-Lesegerät Bluetooth Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT cyberJack wave RFID-Lesegerät Bluetooth Anthrazit, Schwarz
Reiner SCT cyberJack wave RFID-Lesegerät Bluetooth Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18033025
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2723000-000
EAN/GTIN:
     4011170081719
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Der neue Bluetooth RFID-Chipkartenleser ist die neueste Innovation von REINER SCT für die sichere mobile Nutzung von Apps und SmartCards. Das edle Design und die umfangreichen Funktionen machen den ultraflachen cyberJack wave zum idealen Add-On für alle modernen Notebooks, Smartphones und Tablets. Der cyberJack wave besitzt zur optimalen Mobilität einen leistungsfähigen Lithium-Ionen Akku, der via USB jederzeit geladen werden kann. Das hochauflösende TFT-Display kann alle sicherheitsrelevanten Daten farbig und übersichtlich strukturiert darstellen. Die elegante Soft-Touch-Tastatur mit taktiler Rückmeldung rundet die Benutzerfreundlichkeit ab. Erstmalig ist es somit möglich, Apps und Transaktionen mit chipkartenbasierter Sicherheit via Bluetooth 2.1 + 4.0 LE abzusichern und den höchsten Sicherheitslevel durch eine unabhängige Anzeige mit sicherer PIN-Eingabe zu garantieren. Durch die RFID-Funktion kann der cyberJack wave auch via NFC mit kontaktlosen Chipkarten (z.B. GeldKarte oder dem neue Personalausweis kommunizieren).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63 g
Technische Details
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Warentarifnummer (HS)
84719000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.