Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba B-EX4T1-GS12 Etikettendrucker 355 mm/sek Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba B-EX4T1-GS12 Etikettendrucker 355 mm/sek Ethernet/LAN
Toshiba B-EX4T1-GS12 Etikettendrucker 355 mm/sek Ethernet/LAN
Toshiba B-EX4T1-GS12 Etikettendrucker 355 mm/sek Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17758134
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
16 MB
Schneider
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
310 mm
Papierhandhabung
Farbbandlänge
600 m
Maximale Etikettenbreite
120 mm
Maximaler Rollendurchmesser
200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Drucken
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
355 mm/sek
Druckgeschwindigkeit
14 lpm
Textausrichtung
Zentrum
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.149,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,85*
€ 1.368,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,75*
€ 1.364,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,39*
€ 1.351,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,76*
€ 1.336,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,53*
€ 1.312,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
0TSBC0117201F
€ 332,59*
Zubehör
Toshiba
18221165460
€ 305,13*
Zubehör
Toshiba
18221165327
€ 94,27*
Zubehör
Toshiba
BLC720102076DE0
€ 28,29*
Zubehör
Toshiba
18221165319
€ 272,82*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0117001F
€ 253,85*
Zubehör
Toshiba
18221165332
€ 85,85*
Zubehör
Toshiba
BLC720102152DT0
€ 38,49*
Zubehör
Toshiba
18221165347
€ 902,35*
Zubehör
Toshiba
18221165333
€ 85,75*
Zubehör
Toshiba
BX760102AG2
€ 19,08*
Zubehör
Toshiba
BX760114AG2
€ 20,28*
Zubehör
Toshiba
BX760134AG2
€ 24,81*
Zubehör
Toshiba
BX760048AG2
€ 8,82*
Zubehör
Toshiba
BX760055AG2
€ 10,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.