Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-UP-X19-A1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-UP-X19-A1 Rack Zubehör
Triton RAC-UP-X19-A1 Rack Zubehör
Triton RAC-UP-X19-A1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17681447
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-X19-A1
EAN/GTIN:
     8595105009062
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Beipack Schrauben M6 x 10 8x Kunststoffunterlegscheiben 8x Käfigmuttern M6 8x
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Tiefe
650 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,45*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.