Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus PCI interface card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus PCI interface card Schnittstellenkarte/Adapter
Digitus PCI interface card Schnittstellenkarte/Adapter
Digitus PCI interface card Schnittstellenkarte/Adapter
Digitus PCI interface card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1758597
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-33040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
  • Multi-I/O PCI Karte - 2x DB9 serielle Schnittstellen, UART16C450/550 - 1x DB25 Parallel-Port - Chipsatz : MCS9865 - Serielle Datentransferrate bis zu 115.200bps - Parallele Datentransferrate bis zu 1.5Mbps - Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP) - Entspricht der PCI Local Bus Specifikation, Revision 2.3, 32bit Bus - Einfaches Plug-and-Play - Automatische Vergabe der IRQ & I/O Adressen - Geeignet für Windows® 2000/XP/2003 32/64bit/Vista 32/64bit - Lieferumfang: 1x Anleitung, 1x Treiber-CD,1x Standard-Bracket mit seriellen Ports, 3x Low-Profile Bracket
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1.5 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
3
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000/XP/2003 32/64bit/Vista 32/64bit
Weitere Anschlüsse
2x DB9 1x DB25
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Merkmale
Chipsatz
MCS9865
Unterstützung EPP und ECP
Ja
Plug
Ja
Unterstützte Protokolle
SPP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.