Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel DSM540 7,7 cm Kontinuierliche Radkranzdiamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel DSM540 7,7 cm Kontinuierliche Radkranzdiamanttrennscheibe
Dremel DSM540 7,7 cm Kontinuierliche Radkranzdiamanttrennscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17545503
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S540JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
77 mm
Rollendicke
0.74 mm
Merkmale
Typ
Kontinuierliche Radkranzdiamanttrennscheibe
Zweck
Trockenschnitt
Geeignet für Materialien
Keramik, Porzellan, Tablet, Stein, Kachel
Kompatible Produkte
Dremel SM20
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S500JA
ab € 12,93*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,27*
Zubehör
Dremel
2615S705JA
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.