Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Tytan Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Tytan Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle
Trust Tytan Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle
Trust Tytan Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle
Trust Tytan Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle
Trust Tytan Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17405965
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     19019
EAN/GTIN:
     8713439190199
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
trust pc lautsprecher 2.1
Leistungsstarkes 2.1-Lautsprecherset mit Subwoofer aus Holz, Fernbedienung und Ausgangsleistung 60 Watt RMS (120 Watt Spitze)

Beeindruckender Klang
Das neue Tytan 2.1 Lautsprecher-Set umfasst zwei attraktive Lautsprecher und einen massiven Holz-Subwoofer mit detailreichem Klang und starken Bass. Der beeindruckende 60 Watt-Ausgang (120 Watt Spitzenleistung) des Tytan erzeugt einen raumfüllenden, hochwertigen Klang mit tiefen Bässen.


Preisgekröntes Design
Das Tytan 2.1 Lautsprecher-Set liefert nicht nur großartigen Klang. Das moderne Design mit Hochglanz-Finish lässt das Soundsystem zu einem echten Blickfang werden, und ist zudem leicht zu bedienen. Im Januar 2012 wurde das elegante Design sogar mit dem Design Award von PC World Hungary ausgezeichnet!


Leistungsmerkmale
Die Lautstärke wird mit der praktischen Kabelfernbedienung eingestellt, die zudem weitere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung stellt, damit Sie auch auf Ihrem iPod oder MP3-Player gespeicherte Musikstücke über die Lautsprecher wiedergeben oder Kopfhörer anschließen können, was das Lautsprecher-Set zum idealen Gefährten für die Nutzung zuhause macht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
100 x 100 x 200 mm
Technische Details
Stecker
3.5mm
Wandmontage
Ja
Subwoofer
Bass-Justage
Ja
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
250 x 250 x 250 mm
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
60 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Lautstärkeregler
Drehregler
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Paketgewicht
4840 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4144 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc, lautsprecher pc trust
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.