Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe, kein RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe, kein RAID
InLine Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe, kein RAID
InLine Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe, kein RAID
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17352141
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76696B
EAN/GTIN:
     4043718198337
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe. Diese Karte besitzt 4 SATA Anschlüsse, wobei immer 2 wahlweise durch Jumper intern oder extern verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6000 Mbit/s
6 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe, SATA
SATA Revision
3.0
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.