Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CBM-920II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CBM-920II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Citizen CBM-920II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16933133
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CBM920II24PFDC
EAN/GTIN:
     4054318028146
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
470 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Papierhandhabung
Maximum Druckweite
57.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
IR-91B
ab € 4,09*
Zubehör
Citizen Systems
91ADE1
ab € 14,84*
Zubehör
Citizen Systems
91AD-JU
ab € 18,53*
Zubehör
ARTDEV
ADN575012
ab € 60,83*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,85*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,16*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.