Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS128GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Parallel ATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS128GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Parallel ATA MLC
Transcend TS128GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Parallel ATA MLC
Transcend TS128GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Parallel ATA MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16779830
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GPSD330
EAN/GTIN:
     760557824855
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Transcends 2.5" PATA SSDs bietet ultraschnelle UDMA Mode 6 und ultimative Flexibilität in der Verwendung bei Computern, Laptops oder mobilen Endgeräten, die regulär eine 2.5" PATA (IDE) eingebaut haben. Durch das Ersetzen einer traditionellen 2.5" IDE HDD mit einer SSD wird die Performance deutlich gesteigert, was die 2.5" PATA SSDs für den erweiterten Temperaturbereich zur idealen Lösung für Sie macht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Parallel ATA
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
118.4 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
92.75 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.30 mm
Höhe
7.40 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.