Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9140-E512LAF Grafikkarte 0,5 GB GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox M9140-E512LAF Grafikkarte 0,5 GB GDDR2
Matrox M9140-E512LAF Grafikkarte 0,5 GB GDDR2
Matrox M9140-E512LAF Grafikkarte 0,5 GB GDDR2
Matrox M9140-E512LAF Grafikkarte 0,5 GB GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1628641
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9140-E512LAF
EAN/GTIN:
     790750235899
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarten
Die Matrox M9140 LP PCIe x16 QuadHead-Grafikkarte rendert makellose Bilder über vier Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (digital oder analog) für ein außergewöhnliches Multi-Display-Benutzererlebnis. Die Grafikkarte M9140 LP PCIe x16 verfügt über 512 MB Speicher und bietet moderne Desktop-Management-Funktionen wie unabhängige und gestreckte Desktop-Modi. Sie eignet sich hervorragend für Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Behörden. Durch ihr Low-Profile-Format mit geringem Platzbedarf ist sie einfach in eine Reihe verschiedener Systeme zu integrieren. Sie wird durch eine Vielzahl von Betriebssystemen unterstützt und kann zusammen mit einer weiteren M9140-Grafikkarte eingesetzt werden, um den Betrieb von bis zu acht Displays auf einem einzelnen System zu unterstützen.

- Hochauflösende Unterstützung von vier Monitoren
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 pro Ausgang (digital oder analog)
- Native Unterstützung für PCI Express x16
- Maximale Bandbreite für beste Leistung
- 512 MB Speicher
- Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
- Low-Profile-Format
- Für den Einbau in eine Reihe verschiedener Systeme. Beinhaltet die Halteklammer für die volle Höhe des ATX-Formats.
- Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
- Gestreckte und unabhängige Desktop-Modi
- Erweitern Sie Ihren Desktop um mehrere Monitore, oder stellen Sie jeden Monitor unabhängig von anderen Monitoren ein
- Edge Overlap Neu für Windows 7
- Einfache und intuitive Anpassung der überlappenden Pixel um ein nahtloses Bild über bis zu acht Edge-Blending kompatible Projektoren darzustellen
- Unterstützung mehrerer M-Series-Grafikkarten1
- Hinzufügen einer weiteren Matrox M-Series Grafikkarte in das gleiche System, um bis zu 12 Monitore mit zwei Karten anzusteuern
- Verknüpfungsmodus der Grafikkarte2
- Integrieren von zwei M-Series-Grafikkarten in ein System, um noch weitere Monitore über einen gestreckten Desktop anzusteuern
- Matrox Clone
- Anzeigen einer Kopie eines Displays auf den anderen Displays
- Unternehmensweite Flexibilität
- Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
- Matrox PowerDesk-Software
- Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
168 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
69 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
0.5 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Matrox
GPU
M9140
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
OpenGL-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Anzahl installierter Prozessoren
1
Kabellänge
0.3 m
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Zertifizierung
Class B, ROHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Doppel-VGA
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,13*
€ 660,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,74*
€ 650,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,56*
€ 643,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,59*
€ 632,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,48*
€ 586,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,29*
Zubehör
C2G
82401
ab € 90,33*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 222,85*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 264,08*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 287,00*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 225,24*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 330,24*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 514,97*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.559,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.