Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes UC-414 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes UC-414 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
Brainboxes UC-414 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15948728
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-414
EAN/GTIN:
     837324002171
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
18 x 130 x 120 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
150 x 140 x 40 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
198 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
Parallel, Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Volle Höhe
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Stecker
DB9
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
98 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Merkmale
FIFO (First In, First Out)
64 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 327,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.