| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15602977 Herst.-Nr.: TS128GJF760 EAN/GTIN: 760557824114 |
| |
|
| | |
| Dank der USB 3.0 Technologie können Sie mit dem JetFlash 760/770 eine höhere Anzahl großer Daten viel schneller als je zuvor übertragen, speichern und teilen. Zusätzlich verfügt der USB-Stick über einen farbigen Schiebregler zum Ein- und Ausziehen, wodurch der Stick und somit auch die Daten geschützt werden. Dank des kappenlosen Designs müssen sie keine Kappe entfernen bevor Sie den USB-Stick benutzen und somit gehört das Verlorengehen von Kappen der Vergangenheit an.
- Beeindruckende Datentransferleistung; - Kappenloses Design, leichte Bedienung mit einer Hand; - Federleicht und kompakt; - Erhältlich in Schwarz (JF760) oder Weiß (JF770); - Inklusive Transcend Elite Datenmanagementsoftware. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 20.9 mm | | Tiefe | 8.9 mm | | Höhe | 69.6 mm | | Gewicht | 12 g | Design | Formfaktor | Dia | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 9.0 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |