Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite JetFlash 760, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite JetFlash 760, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Transcend JetFlash elite JetFlash 760, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Transcend JetFlash elite JetFlash 760, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15602978
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF760
EAN/GTIN:
     760557824121
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dank der USB 3.0 Technologie können Sie mit dem JetFlash 760/770 eine höhere Anzahl großer Daten viel schneller als je zuvor übertragen, speichern und teilen. Zusätzlich verfügt der USB-Stick über einen farbigen Schiebregler zum Ein- und Ausziehen, wodurch der Stick und somit auch die Daten geschützt werden. Dank des kappenlosen Designs müssen sie keine Kappe entfernen bevor Sie den USB-Stick benutzen und somit gehört das Verlorengehen von Kappen der Vergangenheit an.

- Beeindruckende Datentransferleistung;
- Kappenloses Design, leichte Bedienung mit einer Hand;
- Federleicht und kompakt;
- Erhältlich in Schwarz (JF760) oder Weiß (JF770);
- Inklusive Transcend Elite Datenmanagementsoftware.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
69.6 mm
Gewicht
12 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF760
ab € 4,51*
Zubehör
Transcend
TS128GJF760
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.