Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel BLKD33217GKE Motherboard Intel® QS77 Express BGA 1023 UCFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel BLKD33217GKE Motherboard Intel® QS77 Express BGA 1023 UCFF
Intel BLKD33217GKE Motherboard Intel® QS77 Express BGA 1023 UCFF
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15591079
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKD33217GKE
EAN/GTIN:
     5032037046091
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Intel® HD-Audio-Technik Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) kann mehr Kanäle mit hoher Qualität wiedergeben als vorherige integrierte Audioformate. Zudem bietet Intel® High-Definition-Audio die Technik, die zur Unterstützung der neuesten Audioinhalte erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1023
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3
Systembus-Rate
5 GT/s
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Verlustleistung (max)
17 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
16 GB
Produktfamilie
Intel NUC
Produktreihe
Intel NUC board
Erweiterungssteckplätze
Mini PCI-Express-Slots
2
PCIe Mini-Karten-Slot (Standardlänge)
1
PCIe Mini-Karten-Slot (Halbe Länge)
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 4000
Anzahl der Display unterstützt
2
Technische Details
Produkttyp
Desktop Board
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
2.0
Formfaktor
UCFF (mini PC)
Geboren am
Q4'12
Startdatum
Q4'12
Produktbezeichnung
Intel NUC Board D33217GK
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
16 GB
Letzte Änderung
63903513
Prozessor-ID
65697
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)
mSATA SSD
Lieferumfang
Prozessor enthalten
Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz)
Merkmale
Komponente für
mini PC
Motherboardformfaktor
UCFF
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® QS77 Express
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Energiequelle
ATX, Gleichstrom
DC input Spannung
19 V
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP Professional x64 Edition*|Windows 8.1, 64-bit*|Windows 8.1, 32-bit*|Windows 8, 64-bit*|Windows 8, 32-bit*|Windows 7, 64-bit*|Windows 7, 32-bit*
Warentarifnummer (HS)
8471500150
Marktsegment
Desktop
Zertifizierung
RoHS, GOST, EMC Class B, UL
Chipsatz-ID Motherboard
64336
BIOS
BIOS-Typ
EFI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzwerkfunktionen
10/100/1000 Mbps
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Dual Display Capable Technology
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 55 °C
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RAM-Speicher maximal
16384 MB
Zahl der DIMM Slots
2
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der dritten Generation
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Thermal Design Power (TDP)
17 W
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G400445+
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Motherboard ARK ID
71286
Grafischer Ausgang
Dual HDMI
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD-Formfaktor
mSATA
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
16 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.35,1.5 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1066,1333,1600 MHz
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: intel mainboard sockel 1155, intel mainboard, mainboard intel, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 316,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,03*
€ 374,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,92*
€ 359,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,68*
Zubehör
C2G
82005
€ 8,40*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,55*
Zubehör
Inter-Tech
88881188
€ 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.