Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-3900 NUC Schwarz 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21206065
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Sie träumen von einem Computer der so klein und unauffällig ist dass man ihn nicht für ein solches Gerät hält? Dann ist ein NUC (Intel® Next Unit of Computing)-PC genau das was sie brauchen! Mit einem Mainboard-Format von nur 10x10cm (rund ein Drittel der Fläche von Mini ITX-Mainboards) benötigt das ganze System weniger Grundfläche als eine halbe DIN-A4 Seite.

Wenn Sie zu den komplett erhältlichen NUC-PCs nun eine elegante Gehäuse Alternative suchen, dann ist unser IT-3900 NUC Black, vollständig aus 2.5mm starken Aluminium gefertigt, die beste Wahl! Mattschwarze Flächen sowie polierte Ränder & Einfassungen geben ein feines Design ab.

Das Gehäuse bietet die Möglichkeit zwei verschiedene Intel® NUC-Mainboards einzusetzen und sich somit in kurzer Zeit und mit wenigen Schritten einen kompakten PC selbst aufzubauen. Die standardisierten Aussparungen für USB-, HDMI- und LAN-Anschlüsse lassen eine passgenaue Montage des Mainboards zu. Komplettiert wird das Gehäuse durch das serienmäßige, sparsame 60W Netzteil sowie eine VESA-Halterung, die die Montage des Gehäuses an der Rückseite eines dafür vorbereiteten Monitors erlaubt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
980 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
0
Anzahl der 5,25
0
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
RoHS, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
400 g
Materialdicke
2.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
60 W
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BLKD33217GKE
€ 316,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.