Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB to 1S Serial RS-232 port (Prolific Chip-Set) Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB to 1S Serial RS-232 port (Prolific Chip-Set) Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS USB to 1S Serial RS-232 port (Prolific Chip-Set) Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1522645
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das EX-1331 USB 1.1 zu Seriell RS-232 Gehäuse stellt einen Seriellen RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen RS-232 Ausgang in einem kompakten Gehäuse für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation, muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1331 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.115 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Anschlüsse
1 x USB B-F 1 x 9 pin D-SUB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
360 g
Merkmale
Chipsatz
Prolific PL2303HX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6991
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.