Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel SC456 Metall Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel SC456 Metall Schneidscheibe
Dremel SC456 Metall Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     260W-1670149
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S456JC
EAN/GTIN:
     8710364042821
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Metall
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
38 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,384*
€ 1,954*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,578*
€ 2,286*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,646*
€ 2,384*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,966*
€ 2,96*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,954*
€ 2,32526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,754*
€ 2,08726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,384*
€ 1,64696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 57,78*
Zubehör
Dremel
26150546JB
ab € 5,99*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,19*
Zubehör
Dremel
26150688JA
ab € 11,34*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 1,67667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.