Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 562 Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 562 Spiralschneidbohrer
Dremel 562 Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14734767
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615056232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Fräsmesser
Frässtift
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
3.2 mm
Geeignet für Materialien
Fiberglas, Kunststoff, Holz
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Arbeitslänge
52 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.