Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 540 Kunststoff, Metall, Holz Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel 540 Kunststoff, Metall, Holz Schneidscheibe
Dremel 540 Kunststoff, Metall, Holz Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     4310-2615054032
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615054032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Metall, Holz
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
32 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,34*
€ 3,30*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,40*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,43*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 3,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 1,1675*
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 57,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.