Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes PCI 4 port RS232 (4x25) Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes PCI 4 port RS232 (4x25) Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes PCI 4 port RS232 (4x25) Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1436183
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-265
EAN/GTIN:
     837324000375
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
115.200 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ NT4/ 2000/ XP/ Server 2003 Windows XP x64 bit Edition / Windows Server 2003 x64 bit Linux
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,27*
€ 538,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.