Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring S0676530 Zirkel Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring S0676530 Zirkel Schwarz, Edelstahl
Rotring S0676530 Zirkel Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13830414
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0676530
EAN/GTIN:
     3501170676530
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Zirkelbesteck
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59.53 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Maximaler Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
130 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.