Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
D-Sub Adapter
>
Artikel
Brainboxes PCI-e 8-port RS232 (25-pin) Schnittstellenkarte/Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-1371296
Hersteller:
BrainBox
Herst.-Nr.:
PX-279
EAN/GTIN:
837324000825
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
RoHS, CE
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
8
Plattform
PC
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2003 32/64-bit Windows XP 32/64-bit Windows Vista 32/64-bit Windows 2000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Stecker
25-pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
51 g
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
Adapter RS232
,
RS232 Adapter
,
RS-232 Controller
,
RS-232 Karte
,
Serielle Karte
,
Serieller Controller
,
adapter rs232
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 721,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,55*
€ 858,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,90*
€ 849,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,36*
€ 819,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,06*
€ 773,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,84*
€ 753,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
€ 51,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.