Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM System x x3650 M4 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-Prozessoren E5-2630 2,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM System x x3650 M4 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-Prozessoren E5-2630 2,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W
IBM System x x3650 M4 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-Prozessoren E5-2630 2,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W
IBM System x x3650 M4 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-Prozessoren E5-2630 2,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W
IBM System x x3650 M4 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-Prozessoren E5-2630 2,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W
IBM System x x3650 M4 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-Prozessoren E5-2630 2,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W
IBM System x x3650 M4 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-Prozessoren E5-2630 2,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13382405
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     7915D2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
ibm rack server
rack server
Highlights

- Innovatives Design für geringe Kosten sowie optimale Performance Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit – ideal für geschäftskritische Anwendungen und Cloud-Umgebungen
- Hervorragende Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit für minimale Ausfallzeiten und eine optimierte Geschäftsumgebung
- Einfache Einrichtung, Integration, Wartung und Verwaltung

Optimiert für Kosten und Performance

Der IBM® System x3650 M4 verbindet herausragende Verfügbarkeit mit hoher Leistung und Input/Output-(I/O-)Flexibilität und sorgt so für optimale Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit. Der leistungsfähige Server ist eine energieeffiziente, preisgünstige und anwenderfreundliche Rack-Lösung mit einem Pay-as-you-grow-Modell für geringere Kosten und Risiken. Mit mehr Rechenleistung pro Watt und den neuesten Prozessoren der Intel Xeon® E5-2600-Serie, erweiterter Speicherunterstützung und höherer Festplattenkapazität bietet der x3650 M4 Unternehmen mit extremen Speicheranforderungen eine optimale Kombination aus Performance und Dichte.
Einzigartige Verfügbarkeit

Dank redundanter Hot-Swap-Lüfter, Laufwerke und Netzteile stellt der x3650 M4 eine ausfallsichere Architektur für geschäftskritische Anwendungen bereit. Predictive Failure Analysis (PFA) und Light-Path-Diagnostics liefern frühzeitig Warnungen zu fehlerhaften Netzteilen, Lüftern, Spannungsreglermodulen, Laufwerken, Prozessoren und Speichern. Redundante Hot-Swap-Komponenten erleichtern den Austausch ausgefallener Elemente, ohne dass der Systembetrieb unterbrochen werden muss.

Ausgewählte Konfigurationen des x3650 M4 sind Teil des IBM Express Portfolios, das konzeptionell auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist. Die einfach zu verwaltenden Express Modelle variieren von Land zu Land.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-2630
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Prozessorerweiterung
Ja
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
15 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C602J
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Quad
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
7.2 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor-Threads
12
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
C2
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Prozessor Codename
Sandy Bridge EP
Tcase
77.4 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
750 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333,1600 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
42.6 GB/s
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI Express Konfigurationen
x4, x8, x16
Prozessor-Paketgröße
52.5 x 45.0 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX
Skalierbarkeit
2S
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Graphics
32 nm
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
28
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-2600
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Sonstige Funktionen
Disk Array Controller
M5110e
Abmessungen (BxTxH)
445 x 746 x 86 mm
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
8 x 2.5"
Grafikkarte
G200eR2
Formfaktor
2U
Grafikkarte-Familie
Matrox
Anzahl
1
Plug
Ja
Merkmale
Bildertypenkarte
<div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-18.gif" title="Block Diagram" /></div>
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
2
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
1.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
ARK Prozessorerkennung
64593
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768 GB
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
750 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
746 mm
Höhe
86 mm
Netzwerk
Netzwerkfähig
Ja
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2008 R2 & 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 & 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 & 11, VMware ESX 4.1 & VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
16 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
HDD Größe
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
RAID Level
0, 1, 10
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
5.25" x 1, 2.5" x 8
Leistungen
BIOS-Typ
UEFI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Support vor Ort
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.541,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,34*
€ 3.232,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.693,91*
€ 3.205,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,85*
€ 3.112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,33*
€ 3.057,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.541,02*
€ 3.023,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
90Y8926
ab € 182,47*
Zubehör
Lenovo
49Y1563
ab € 81,59*
Zubehör
Lenovo
49Y6173
ab € 131,29*
Zubehör
Lenovo
81Y9670
ab € 223,72*
Zubehör
Lenovo
90Y8648
ab € 93,54*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
IBM
49Y6169
ab € 188,14*
Zubehör
IBM
90Y8877
ab € 123,90*
Zubehör
IBM
81Y9935
ab € 227,25*
Zubehör
IBM
90Y3105
ab € 810,83*
Zubehör
IBM
90Y8872
ab € 127,46*
Zubehör
IBM
94Y6669
ab € 304,28*
Zubehör
IBM
69Y5327
ab € 963,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.